{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | 217 karátov | |
⌀ puzdra | 30 mm | |
⌀ oblúka | 5 mm | |
Materiál puzdra | Mosadz | |
Materiál oblúka | ocel, chrómovaná | |
Uzatvorenie | s rôznym zamykaním | |
uzamykateľné | nie | |
vhodné pre zásuvné vložky | nie | |
tvrdený oblúk | Áno | |
Dvojito zablokovaný oblúk | Áno | |
s krytom kľúčovej dierky | nie | |
Uzamykací mechanizmus | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | |
Počet zámkov | 1 | |
Počet kľúčov | 2 | |
Druh produktu | Visiaci zámok |
Číslo položky | 085850 30 | |
EAN/GTIN | 4003482034309 | |
Číslo výrobcu | 217/30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Presná valcová zámka s rôznym zamykaním, ⌀ puzdra: 30mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
8,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 780 kus/y s okamžitým dodaním
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 164 kus/y s okamžitým dodaním
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 042 kus/y s okamžitým dodaním
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet kľúčov | 2 | 3 | 3 | 3 |
⌀ oblúka | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ puzdra | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Uzatvorenie | s rôznym zamykaním | s rôznym zamykaním | s rôznym zamykaním | s rôznym zamykaním |
Materiál puzdra | Mosadz | Mosadz | ušlachtilá ocel, INOX | Mosadz |
Počet zámkov | 1 | 1 | 1 | 1 |
Druh produktu | Visiaci zámok | Visiaci zámok | Visiaci zámok | Visiaci zámok |