{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodná kazeta s popisovacou páskou | D1 | |
Typ | LM280 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
možné šírky pásky na písanie | 6; 9; 12 mm | |
maximálna výška písma | 8,1 mm | |
Sieťový adaptér | vrátane | |
Počet veľkostí písma | 3 | |
Počet šírok písma | 2 | |
Počet štýlov písma | 6 | |
Počet viditeľných znakov na displeji | 2×14 | |
Počet dostupných znakov/symbolov | 220 | |
Počet riadkov textu | 2 | |
Farba písma | cierna | |
Pásová fréza Prevedenie | rucné | |
Rozloženie klávesnice | QWERTZ | |
Zvláštnosť | USB | |
Hmotnosť vrátane batérie | 395 g | |
Označenie výrobcu | Dymo 280 | |
Dĺžka | 206 mm | |
Šírka | 108 mm | |
Výška | 41 mm | |
Druh produktu | Popisovací prístroj |
Číslo položky | 085500 LM280 | |
EAN/GTIN | 3501170968925 | |
Číslo výrobcu | S0968970 | |
Manufacturer | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland |