{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodná kazeta s písmom | RHINO | |
Typ | Rhino 5200 | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Možné šírky písma | 9; 12; 19 mm | |
Maximálna výška písma | 13 mm | |
Sieťový adaptér | vrátane | |
Počet veľkostí písma | 7 | |
Počet šírok písma | 2 | |
Počet štýlov písma | 4 | |
Počet viditeľných znakov na displeji | 2×14 | |
Počet dostupných znakov/symbolov | 100 | |
Počet riadkov textu | 1-4 | |
Verzia rezného nástroja na remeň | rucné | |
Rozloženie klávesnice | ABC | |
Špeciálna funkcia | zásobník na etikety | |
Hmotnosť vrátane batérie | 780 g | |
Názov výrobcu | S0841400 | |
Dĺžka | 64 mm | |
Šírka | 124 mm | |
Výška | 234 mm | |
Balenie | Pepravný kufrík | |
Typ výrobku | Popisovací prístroj |
Číslo položky | 085500 5200 | |
EAN/GTIN | 3501170841402 | |
Číslo výrobcu | S0841400 |