Sada vymeniteľných vyrážačov číslic a písmen normálne písmo 0 − 9 a A − Z, Výška písma: 5mm

Č. pol.: 085480 5
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 5 mm
Dĺžka držiaka prístrižníka 39 mm
Dĺžka typu prístrižníka 19,05 mm
Šírka typu prístrižníka 4,8 mm
Dĺžka typu prístrižníka 8 mm
Počet použiteľných typov prístrižníka 8
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085480 5
EAN/GTIN 5022044020160
Číslo výrobcu TPFH050

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný raziaci nástroj pre rýchle a racionálne označenie s viacerými písmenami a číslami súčasne.

Použitie:

Na označovanie materiálov (napr. typový štítok, nástroje, diely stroja atď.) s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Rozsah dodávky:

100 typov razidiel
12 dištančných dielov (výška písma 5 mm: 6 kusov)
1 pinzeta
1 šesťhranný kľúč
1 držiak
v plastovej krabici.

Náhradní díl:

Jednotlivé typy je možné objednať pod Č. 085481 s údajom o požadovanej výške písma / type (napr. Č. 085481 Veľ. 3/E).