{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška písma | 1,5 mm | |
Dĺžka držiaka prístrižníka | 20 mm | |
Dĺžka typu prístrižníka | 15,87 mm | |
Šírka typu prístrižníka | 1,6 mm | |
Dĺžka typu prístrižníka | 3,2 mm | |
Počet použiteľných typov prístrižníka | 12 | |
Druh produktu | Držiak ručného razidla |
Číslo položky | 085480 1,5 | |
EAN/GTIN | 5022044020139 | |
Číslo výrobcu | TPFH015 |