Razidlo – jednotlivé Normálne písmo 0 – 9, Výška písma (mm) / znaky: 4/4

Č. pol.: 085411 4/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma (mm) / znaky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 4 mm
Hrúbka stopky 9,5 mm
Celková dĺžka 70 mm
Znak 4
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085411 4/4
EAN/GTIN 5022044002173

Popis

Vhodné pro:

Súprava Č. 085405 a Č. 085430.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1 alebo 3/A atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka