Razidlo – jednotlivé Normálne písmo 0 – 9, Výška písma (mm) / znaky: 2/7

Č. pol.: 085411 2/7
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma (mm) / znaky Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2 mm
Hrúbka stopky 6,35 mm
Celková dĺžka 63,5 mm
Znak 7
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085411 2/7
EAN/GTIN 5022044000889

Popis

Vhodné pro:

Súprava Č. 085405 a Č. 085430.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1 alebo 3/A atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka