Hadicový systém 1/2 palca RD9,5

Č. pol.: 084420 RD9,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chladiaci systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084420 RD9,5
EAN/GTIN 4037728311145
Číslo výrobcu 0231101-4

Popis

Prevedenie:

Systém plastových hadíc na chladenie maziva a vzduchu. Prevádzkový tlak do max. 6 barov, so svorkami veľ. CLAMP do 60 barov.
  • Kompatibilný s takmer všetkými bežnými systémami bez adaptéra.
  • Modulárny zásuvný systém, individuálne kombinovateľný pri použití montážnych klieští.
  • Prietokové množstvo: cca 28 litrov/min. (1/2 palca), najväčší vonkajší ⌀ 26 mm.

Rozsah dodávky:

4 kruhové trysky s vnútorným ⌀ 9,5 mm

Poznámka:

3/8 palca - vyhotovenie je dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka