Hadicový systém 1/2 palca MODUL

Č. pol.: 084420 MODUL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
898 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chladiaci systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084420 MODUL
EAN/GTIN 4037728310018
Číslo výrobcu 231000

Popis

Prevedenie:

Systém plastových hadíc na chladenie maziva a vzduchu. Prevádzkový tlak do max. 6 barov, so svorkami veľ. CLAMP do 60 barov.
  • Kompatibilný s takmer všetkými bežnými systémami bez adaptéra.
  • Modulárny zásuvný systém, individuálne kombinovateľný pri použití montážnych klieští.
  • Prietokové množstvo: cca 28 litrov/min. (1/2 palca), najväčší vonkajší ⌀ 26 mm.

Rozsah dodávky:

2 hadicové moduly, každý 15 cm
(2×5 jednotlivých dielov = 30 cm)

Poznámka:

3/8 palca - vyhotovenie je dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka