{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GPT-020F | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Podkladový materiál | PET fólia | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 11,3 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 90 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Materiál Kryt | PP fólia | |
Teplota skladovania | 16 °C - 25 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 % - 65 % | |
Minimálna trvanlivosť | 18 Mesiac | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 0,2 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083778 25X50 | |
EAN/GTIN | 5900422114307 | |
Číslo výrobcu | 7100225997 |