Obojstranná lepiaca páska 12X50

Č. pol.: 083778 12X50
(0,19 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GPT-020F
Druh lepiacej pásky obojstranná
Podkladový materiál PET fólia
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 11,3 N/mm
odolné voči teplotám do 90 °C
Pravítko k dispozícii nie
Materiál Kryt PP fólia
Teplota skladovania 16 °C - 25 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %
Minimálna trvanlivosť 18 Mesiac
Farba transparentná
Dĺžka 50 m
Šírka 12 mm
Hrúbka 0,2 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083778 12X50
EAN/GTIN 5900422113843
Číslo výrobcu 7100226020

Popis

Prevedenie:

3M™ GPT-020F je obojstranná lepiaca páska a vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti vlhkosti, veľmi vysokou okamžitou priľnavosťou, veľmi dobrou pevnosťou v šmyku aj pri zvýšených teplotách a dobrou odolnosťou voči UV žiareniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka