{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SJ354X | |
Druh lepiacej pásky | Páska so suchým zipsom | |
Lepiaca hmota | akrylát; syntetický kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 2,1 N/mm | |
Počet Opakovateľnosť | 1 000 | |
odolné voči teplotám do | -30 °C - 70 °C | |
Rozsah použitia | vnútorné použitie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 °C | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | cierna | |
Dĺžka | 5 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 5,7 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083690 SJ354D | |
EAN/GTIN | 4001895502330 | |
Číslo výrobcu | 7000070523 | |
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |