{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | SJ4570 | |
Typ lepiacej pásky | Páska so suchým zipsom | |
Lepiaca zmes | modifikovaný akrylát | |
Adhézna sila na oceľ | 2,5 N/mm | |
Počet opätovných predajnosti | 150 | |
teplotná odolnosť voči | -30 °C - 50 °C | |
Oblasť použitia | vnútorné a vonkajšie použitie | |
Skladovacia teplota | 20 °C | |
Skladovacia vlhkosť | 50 °C | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | priesvitná | |
Dĺžka | 5 m | |
Šírka | 25 mm | |
Sila | 2,5 mm | |
Typ výrobku | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083690 SJ457D | |
EAN/GTIN | 4001895733963 | |
Číslo výrobcu | 7000070534 |