{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 764i | |
Typ lepiacej pásky | jednostranná | |
Nosný materiál | PVC fólia | |
Lepiaca zmes | prírodný kaucuk | |
Adhézna sila na oceľ | 0,21 N/mm | |
Napínateľnosť | 180 % | |
Pevnosť v ťahu | 2,28 N/mm | |
Špeciálna funkcia | odolná proti oderu; tlmiace; odolné proti korózii; odolný proti vlhkosti | |
Aplikácia | viazanie; znacenie; uzavretie | |
teplotná odolnosť voči | 29 °C | |
K dispozícii sú aj vložky | nie | |
Skladovacia teplota | 20 °C - 23 °C | |
Skladovacia vlhkosť | 50 % - 60 % | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Farba | cervená | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Sila | 0,125 mm | |
Typ výrobku | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083636 RED | |
EAN/GTIN | 2050001712332 | |
Číslo výrobcu | 7000048924 |