Lepiaca páska PVC ORANGE

Č. pol.: 083636 ORANGE
(0,22 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
653 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 764i
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,21 N/mm
Rozťažnosť 180 %
Pevnosť v ťahu 2,28 N/mm
Zvláštnosť odolná proti oderu; tlmiace; odolné proti korózii; odolný proti vlhkosti
Použitie viazanie; znacenie; uzavretie
odolné voči teplotám do 29 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C - 23 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 60 %
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Farba oranžová
Dĺžka 33 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,125 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083636 ORANGE
EAN/GTIN 2050001712325
Číslo výrobcu 7000048923

Popis

Prevedenie:

3M™ 764i možno použiť na nekritické aplikácie, ako je farebné označovanie a viazanie. Je odolná voči korózii, flexibilná, odolná voči oderu, prispôsobivá, jednoducho sa aplikuje a odolná voči vlhkosti.
Farebné a podlahové označovacie pásky 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškriabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka