Hliníková lepiaca páska 50X55

Č. pol.: 083634 50X55
(1,59 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 425
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál Hliník
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 0,59 N/mm
Rozťažnosť 6 %
Pevnosť v ťahu 4,9 N/mm
Zvláštnosť tepelne vodivá; odolné voci UV žiareniu; odolný proti vlhkosti; tlmiace
Použitie maskovanie; utesnenie; Obvodové frézovanie; tienenie; opláštenie
odolné voči teplotám do -55 °C - 155 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 %
Minimálna trvanlivosť 24 Mesiac
Farba strieborná
Dĺžka 55 m
Šírka 50 mm
Hrúbka 0,12 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083634 50X55
EAN/GTIN 50051125853168
Číslo výrobcu 7100053813

Popis

Prevedenie:

Mäkká hliníková lepiaca páska je vhodná na galvanické pokovovanie, má silný odraz tepla a svetla a je odolná voči poveternostným vplyvom a chemikáliám.
3M™ 425 je možné z veľkej časti odstrániť bez zanechania akýchkoľvek zvyškov a vďaka svojej poddajnosti sa prispôsobí zakriveným a nerovným povrchom.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka