{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 425 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | Hliník | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 0,59 N/mm | |
Rozťažnosť | 6 % | |
Pevnosť v ťahu | 4,9 N/mm | |
Zvláštnosť | tepelne vodivá; odolné voci UV žiareniu; odolný proti vlhkosti; tlmiace | |
Použitie | maskovanie; utesnenie; Obvodové frézovanie; tienenie; opláštenie | |
odolné voči teplotám do | -55 °C - 155 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 24 Mesiac | |
Farba | strieborná | |
Dĺžka | 55 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 0,12 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083634 25X55 | |
EAN/GTIN | 50051125853229 | |
Číslo výrobcu | 7100059421 |