{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 9195 | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Podkladový materiál | papierové rúno | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 0,8 N/mm | |
Rozťažnosť | 500 % | |
Pevnosť v ťahu | 0,8 N/mm | |
Zvláštnosť | jednoduché odstránenie | |
Použitie | stavba veltrhu; pokladanie kobercov | |
odolné voči teplotám do | 60 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Materiál Kryt | silikonizovaný papier | |
Teplota skladovania | 18 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 60 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | žltkastý | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083625 50X25 | |
EAN/GTIN | 8021684192371 | |
Číslo výrobcu | 7000111987 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranná lepiaca páska uvoľniteľná, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
381 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 797 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka | 50 mm | 50 mm |
Teplota skladovania | 18 °C | 20 °C |
Dĺžka | 25 m | 25 m |
Materiál Kryt | silikonizovaný papier | papier |
Hrúbka | 0,13 mm | 0,2 mm |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | obojstranná |
Druh produktu | Lepiaca páska | Lepiaca páska |