{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4671 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Jemnosť tkaniny | 120 mesh | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,35 N/mm | |
Rozťažnosť | 9 % | |
Pevnosť v ťahu | 7 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 140 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | zelená | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 38 mm | |
Hrúbka | 0,28 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083614 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448168450 | |
Číslo výrobcu | 04671-00060-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Textilná lepiaca páska 4-dielna súprava 38X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
81,97 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 293 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Rozťažnosť | 9 | 12,5 |
Farba | zelená | cervená |
Teplota skladovania | 15 ;35 | 20 |
Pevnosť v ťahu | 7 | 5,8 |
Pravítko k dispozícii | nie | nie |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | prírodný kaucuk |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 ;70 | 50 |