{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4671 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Jemnosť tkaniny | 120 mesh | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,35 N/mm | |
Rozťažnosť | 9 % | |
Pevnosť v ťahu | 7 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 140 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | žltá | |
Dĺžka | 25 m | |
Šírka | 38 mm | |
Hrúbka | 0,28 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083612 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448168412 | |
Číslo výrobcu | 04671-00058-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Textilná lepiaca páska 4-dielna súprava, žltá, Šírka×dĺžka (mm×m): 38X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 085 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka | 38 mm | 38 mm |
Farba | žltá | cervená |
odolné voči teplotám do | 140 °C | 40 °C |
Pevnosť v ťahu | 7 N/mm | 5,8 N/mm |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | jednostranná |
Pravítko k dispozícii | nie | nie |
Jemnosť tkaniny | 120 mesh | 59 mesh |