{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 4621 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Jemnosť tkaniny | 100 mesh | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 34 N/mm | |
Rozťažnosť | 22 % | |
Pevnosť v ťahu | 540 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 95 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 25 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | svetlozelená | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083606 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448529732 | |
Číslo výrobcu | 04621-00004-00 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Textilná lepiaca páska 50X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
723 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 928 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Farba | svetlozelená | zelená |
Teplota skladovania | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Podkladový materiál | tkanina | tkanina |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | jednostranná |
Pravítko k dispozícii | nie | nie |
Lepiaca hmota | akrylát | prírodný kaucuk |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | 50 % |