Pre túto položku je dostupný iný variant:

Textilná lepiaca páska 38X50

Č. pol.: 083606 38X50
Zľava
15,28 €
(0,19 € / 1 Metre)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 4621
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál tkanina
Jemnosť tkaniny 100 mesh
Lepiaca hmota akrylát
Lepiaca sila na oceli 34 N/mm
Rozťažnosť 22 %
Pevnosť v ťahu 540 N/mm
odolné voči teplotám do 95 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 25 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba svetlozelená
Dĺžka 50 m
Šírka 38 mm
Hrúbka 0,13 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083606 38X50
EAN/GTIN 4042448529725
Číslo výrobcu 04621-00003-00

Popis

Prevedenie:

Páska tesa® 4621 je univerzálna textilná páska vhodná na vonkajšie použitie. Dá sa ľahko roztrhnúť rukou pozdĺžne aj priečne. Taktiež ponúka hladké odvíjanie bez krútenia pásky, je vodotesná a odolná voči UV žiareniu a možno ju odstrániť bez zvyškov až do 8 týždňov.
S textilnou páskou tesa® 4671 v neónových farbách bezpečne a spoľahlivo zvládnete rôzne úlohy - najmä pri označovaní rôznych prvkov alebo v priestore podujatia!
Textilná páska tesa® 4671 je k dispozícii vo fluorescenčných neónových farbách a profesionáli ju často používajú na viditeľné označenie premiestnených prvkov alebo v rámci podujatí. Je vhodná na širokú škálu aplikácií, ako je označovanie, upevňovanie, priväzovanie alebo viazanie. tesa® 4671 sa ľahko trhá rukou, ľahko sa na ňu píše, nie je reflexná a dá sa tvarovať. Kombinácia tkaniny potiahnutej akrylom a lepidla z prírodného kaučuku zaručuje vysokú odolnosť voči oderu. Textilnú pásku možno odstrániť bez zanechania zvyškov a je k dispozícii v týchto farbách: neónovo zelená, neónovo žltá, neónovo oranžová a neónovo ružová.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka