{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 53799 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Jemnosť tkaniny | 80 mesh | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,47 N/mm | |
Rozťažnosť | 11 % | |
Pevnosť v ťahu | 7,7 N/mm | |
Zvláštnosť | odolná proti oderu; tlmiace; natrhnutelný rukou | |
Použitie | balenie; viazanie; krytie; lepenie; spájanie | |
odolné voči teplotám do | 110 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | olivovozelená | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,31 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083605 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448141354 | |
Číslo výrobcu | 53799-00027-02 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Textilná lepiaca páska stabilizovaná 50X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 940 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Farba | olivovozelená | zelená |
Teplota skladovania | 15 ;35 | 20 |
odolné voči teplotám do | 110 | 40 |
Pravítko k dispozícii | nie | nie |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 ;70 | 50 |
Lepiaca sila na oceli | 0,47 | 0,33 |
Druh produktu | Lepiaca páska | Lepiaca páska |