• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Textilná lepiaca páska stabilizovaná, Šírka×dĺžka (mm×m): 38X25

Č. pol.: 083605 38X25
Price per 1 ks (0,37 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 467 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 53799
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál tkanina
Jemnosť tkaniny 80 mesh
Lepiaca hmota prírodný kaucuk
Lepiaca sila na oceli 0,47 N/mm
Rozťažnosť 11 %
Pevnosť v ťahu 7,7 N/mm
Zvláštnosť odolná proti oderu; tlmiace; natrhnutelný rukou
Použitie balenie; viazanie; krytie; lepenie; spájanie
odolné voči teplotám do 110 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 15 °C - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 % - 70 %
Farba cervená
Dĺžka 25 m
Šírka 38 mm
Hrúbka 0,31 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083605 38X25
EAN/GTIN 4042448141361
Číslo výrobcu 53799-00028-02
Manufacturer tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Prevedenie:

tesa® 53799 má veľmi dobrú priľnavosť na drsných podkladoch. Ľahko sa trhá rukou, vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom, s vysokou odolnosťou a pružnosťou. Vďaka tomu je ideálna na rôzne opravy a stavebné práce, ale aj na balenie, zväzovanie, lepenie atď.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka