{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | duct tape 74662 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PE film | |
Jemnosť tkaniny | 27 mesh | |
Lepiaca hmota | syntetický kaučuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,44 N/mm | |
Rozťažnosť | 19 % | |
Pevnosť v ťahu | 3 N/mm | |
Zvláštnosť | tlmiace; natrhnuteľný rukou; vodu odpudzujúca | |
Použitie | utesnenie; viazanie; fixovanie; balenie; lepenie; upevňovanie | |
odolné voči teplotám do | 60 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | sivá | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,215 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083602 48X50 | |
EAN/GTIN | 4063565117909 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Textilná lepiaca páska, sivá, Typ: 48X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
721 kus/y s okamžitým dodaním
11,33 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 487 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Použitie | utesnenie; viazanie; fixovanie; balenie; lepenie; upevňovanie | utesnenie; upevnovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; balenie; lepenie | utesnenie; upevnovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; balenie; lepenie |
Šírka | 50 mm | 48 mm | 48 mm |
Rozťažnosť | 19 % | 25 % | 25 % |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
odolné voči teplotám do | 60 °C | 75 °C | 75 °C |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | jednostranná | jednostranná |
Lepiaca hmota | syntetický kaučuk | syntetický kaucuk | syntetický kaucuk |