{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | tkanina | |
Jemnosť tkaniny | 32 mesh | |
Lepiaca hmota | syntetický kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,75 N/mm | |
Rozťažnosť | 25 % | |
Pevnosť v ťahu | 3,5 N/mm | |
Zvláštnosť | natrhnutelný rukou | |
Použitie | utesnenie; upevnovanie; viazanie; fixovanie; maskovanie; balenie; lepenie | |
odolné voči teplotám do | 75 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | strieborná | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 48 mm | |
Hrúbka | 0,17 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083765 48X50 | |
EAN/GTIN | 4062406241001 | |
Číslo výrobcu | 083765 48X50 |