Akumulátorová tlaková maznica 562 barov M12GG

Č. pol.: 083578 M12GG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12GG
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Objem naplnenia uvoľnené 500 cm3
Dĺžka hadice 914 mm
⌀ hadice 13 mm
Pripojovací závit hadica M10×1
Dĺžka 355 mm
vhodné pre veľkosť kartuše 400 g
vhodná kartuša 083590
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083578 M12GG
EAN/GTIN 4002395001903
Číslo výrobcu 4933441675

Popis

Prevedenie:

Na plnenie mazivom (objem do 500 ml), príp. kartušami (obsah 400 g). Vhodné pre mazivá do NLGI 3.
S odvzdušňovacím ventilom. Dĺžka tlakovej maznice 355 mm, dĺžka hadičky 914 mm, univerzálny nátrubok.

Rozsah dodávky:

Rýchlonabíjačka C12C, hadica s univerzálnou spojkou, prepravné vrecko.

Poznámka:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073814.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka