5-minútový epoxidový náter 50

Č. pol.: 083387 50
(39,48 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem náplne Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Teplota spracovania 15 °C - 25 °C
Teplota Rozsah použitia -40 °C - 80 °C
Funkčná pevnosť podľa 20 min - 30 min
Pevnosť v ťahu pri šmyku 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Farba transparentná
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Druh produktu Dvojzložkové lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083387 50
EAN/GTIN 4260205360507

Popis

Prevedenie:

2-zložkové rýchlotvrdnúce lepidlo s vysokou pevnosťou v ťahu a šmyku, nezmršťuje sa a je odolné voči mnohým chemikáliám. Spája kov, sklo, keramiku, drevo, betón navzájom a medzi sebou. Jednoduché použite. Spoj spoľahlivo vytvrdzuje aj pri nízkych teplotách.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka