{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Teplota spracovania | 15 °C - 25 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -40 °C - 80 °C | |
Funkčná pevnosť podľa | 20 min - 30 min | |
Pevnosť v ťahu pri šmyku | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Farba | transparentná | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Druh produktu | Dvojzložkové lepidlo |
Číslo položky | 083387 24 | |
EAN/GTIN | 4260205360491 |