Špárovací prostriedok 648_EPIG

Č. pol.: 083341 648_EPIG
(144,62 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • Označenie nebezpečných látok: GHS05: Poleptanie; GHS07: výkričník

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 648
Chemický podklad uretánmetakrylát
Dynamická viskozita 450 mPas - 550 mPas
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 93,3 °C
Teplota Rozsah použitia -75 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 10 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; znášajúci olej
vhodné pre materiál Ocel
vhodné pre rozsah použitia lepidlo na funkcné spoje; hybný alebo lisovaný spoj
maximálna škára 0,15 mm
Trieda pevnosti vysoká pevnost
minimálny odtrhávací moment 29 Nm
Farba zelená
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS05: Poleptanie; GHS07: výkričník
Druh produktu Špárovací prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083341 648_EPIG
EAN/GTIN 8412432000275
Číslo výrobcu 1804411

Popis

Prevedenie:

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Použitie:

Univerzálny špárovací prostriedok, vysoká odolnosť proti teplote. Najmä na ložiská, hriadele atď.

Poznámka:

Povrchy najprv predbežne spracujte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka