{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LOCTITE 648 | |
Chemický podklad | uretánmetakrylát | |
Dynamická viskozita | 450 mPas - 550 mPas | |
Tesnosť | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 93,3 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -75 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 3 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; znášajúci olej | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
vhodné pre rozsah použitia | lepidlo na funkcné spoje; hybný alebo lisovaný spoj | |
maximálna škára | 0,15 mm | |
Trieda pevnosti | vysoká pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 29 Nm | |
Demontáž | iba ohrevom | |
Farba | zelená | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS05: Poleptanie; GHS07: výkričník | |
Druh produktu | Špárovací prostriedok |
Číslo položky | 083341 648 | |
EAN/GTIN | 5010266006659 | |
Číslo výrobcu | 1804416 |