{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LOCTITE 243 | |
Chemický podklad | Dimetacrylater | |
Dynamická viskozita | 1 300 mPas - 3 000 mPas | |
Tesnosť | 1,15 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 93 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 2 h | |
Vlastnosť | thixotrop; tesniace; znášajúci olej; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | Lepidlá na poistky skrutky; lepidlo na funkcné spoje; univerzálne použitie | |
pre veľkosť závitu M do | M36 | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 26 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | modrá | |
Objem náplne | 250 ml | |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 083303 243 | |
EAN/GTIN | 4058093009147 | |
Číslo výrobcu | 1560038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 243
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
138,50 €
|
|
Trieda pevnosti | stredná pevnost | stredná pevnost |
Tvar | tekuté | tekuté |
Funkčná pevnosť podľa | 2 h | 3 h - 6 h |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | 24 Mesiac |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min | 5 min - 15 min |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky | Lepidlá na poistky skrutky |