{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemická báza | Metakryláty | |
Dynamická viskozita | 1 500 mPas - 4 000 mPas | |
Hustota | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Oblasť aplikácie teploty | -55 °C - 180 °C | |
Sila ruky | 5 min - 15 min | |
Funkčná pevnosť | 3 h - 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace; odolné proti vibráciám | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vhodné na použitie | tesnenie závitov v tycinke; univerzálne použitie; olejnaté povrchy | |
Pre veľkosť závitu M až | M36 | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
Minimálny krútiaci moment odtiahnutia | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | modrá | |
Kapacita | 250 ml | |
Skladovacia teplota | 5 °C - 23 °C | |
Čas použiteľnosti od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Series (Séria) | GreenPlus | |
Typ výrobku | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 088061 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423421 | |
Číslo výrobcu | 088061 250 |