{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykonanie | Sprej v dóze | |
Obsah | 0,5 l | |
Farba | Med | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | < 0 °C | |
Teplota samovznietenia | 200 °C | |
Rozpustnosť vo vode | nerozpustný | |
Oxidačné vlastnosti | nie | |
Oblasť aplikácie teploty | -30 °C - 1 100 °C | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS07: výkričník | |
Typ výrobku | Keramická pasta / medená pasta |
Číslo položky | 083068 500 | |
EAN/GTIN | 5412386059636 | |
Číslo výrobcu | 32340-AA |