{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | Tuba | |
Obsah | 0,1 l | |
Farba | Med | |
Tvar | pasta | |
Bod vzplanutia | > 250 °C | |
Teplota samovzplanutia | 200 °C | |
Rozpustnosť vo vode | nerozpustný | |
Oxidačné vlastnosti | nie | |
Teplota Rozsah použitia | -30 °C - 1 100 °C | |
Druh produktu | Keramická pasta / medená pasta |
Číslo položky | 083068 100 | |
EAN/GTIN | 5412386017681 | |
Číslo výrobcu | 10690-AB |