{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Šírka spájkovacieho hrotu | 4,8 mm | |
Vykurovací výkon | 80 W | |
Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach | 410 °C | |
Vhodné pre medené prierezy do | 4 mm2 | |
Hmotnosť bez napájacieho vedenia | 220 g | |
Druh produktu | Spájkovačka |
Číslo položky | 082100 80 | |
EAN/GTIN | 4003008069471 | |
Číslo výrobcu | 0085JD |