{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Šírka spájkovacieho hrotu | 5,3 mm | |
Vykurovací výkon | 150 W | |
Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach | 450 °C | |
Vhodné pre medené prierezy do | 6 mm2 | |
Hmotnosť bez napájacieho vedenia | 245 g | |
Druh produktu | Spájkovačka |
Číslo položky | 082100 150 | |
EAN/GTIN | 4003008069488 | |
Číslo výrobcu | 0155JD |