{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elma Dry 30 | |
Vykurovací výkon | 480 W | |
maximálna teplota | 70 °C | |
Čas zohrievania | ~ 15 min | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
Príkon | 500 W | |
Objemový prietok vzduchu | 160 m3/h | |
Hmotnosť | 3,6 kg | |
Druh produktu | Čistiaci prístroj | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno |
Číslo položky | 082005 3 | |
EAN/GTIN | 4250004103702 |