{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Elma Dry 120 | |
Objem | 12 l | |
Dĺžka stroja | 362 mm | |
Šírka stroja | 285 mm | |
Výška stroja | 322 mm | |
Vykurovací výkon | 550 W | |
maximálna teplota | 70 °C | |
Čas zohrievania | ~ 15 min | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
Príkon | 570 W | |
Objemový prietok vzduchu | 160 m3/h | |
Hmotnosť | 6,1 kg | |
Druh produktu | Čistiaci prístroj | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno |
Číslo položky | 082005 12 | |
EAN/GTIN | 4250004103788 |