Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Select 50

Č. pol.: 082000 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Select 500
Objem 49,7 l
Dĺžka stroja 775 mm
Šírka stroja 425 mm
Dĺžka Vkladací kôš 460 mm
Šírka Vkladací kôš 300 mm
Čistiaca vaňa Výška 290 mm
Vykurovací výkon 1 600 W
Ultrazvuk špičkový výkon 2 160 W
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 220 V - 240 V
Hmotnosť 30,4 kg
Odporúčaný pracovný objem 40,3 l
Druh produktu Ultrazvukový čistiaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082000 50
EAN/GTIN 4250004100572

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.
Výkonné a individuálne – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia série Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvukových režimov.
  • Možnosť uložiť 4 individuálne čistiace programy.
  • Prehľadný displej so zobrazením všetkých relevantných parametrov čistenia.
  • Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.
  • Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele

Rozsah dodávky:

Bez vkladacieho koša.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 082104 (Elmasonic xtra TT) a č. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015088019.