Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Select, Typ: 3

Č. pol.: 082000 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Select 30
Objem 2,7 l
Dĺžka stroja 305 mm
Šírka stroja 170 mm
Dĺžka Vkladací kôš 195 mm
Šírka Vkladací kôš 105 mm
Čistiaca vaňa Výška 95 mm
Vykurovací výkon 200 W
Ultrazvuk špičkový výkon 480 W
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Menovité napätie 220 V - 240 V
Hmotnosť 3,6 kg
Odporúčaný pracovný objem 1,6 l
Druh produktu Ultrazvukový čistiaci prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 082000 3
EAN/GTIN 4250004100480
Výrobca Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.
Výkonné a individuálne – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia série Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvukových režimov.
  • Možnosť uložiť 4 individuálne čistiace programy.
  • Prehľadný displej so zobrazením všetkých relevantných parametrov čistenia.
  • Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.
  • Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele
Toto vyhotovenie nemá uzatvárací ventil na zadnej strane zariadenia.

Rozsah dodávky:

Bez vkladacieho koša.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 082104 (Elmasonic xtra TT) a č. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015088019

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka