Teleskopické inšpekčné zrkadlo 50

Č. pol.: 081630 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 861 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery zrkadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka bez zrkadla 270 mm - 980 mm
⌀ zrkadla 50 mm
Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081630 50
EAN/GTIN 2050001671424
Číslo výrobcu 081630 50

Popis

Prevedenie:

Zrkadlo s kovovým uchytením, pochrómovaná stopka.
S výsuvnou teleskopickou tyčou. Veľká rukoväť bezpečná proti pretočeniu a robustný kĺb.