Teleskopické inšpekčné zrkadlo 43X65

Č. pol.: 081630 43X65
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery zrkadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka bez zrkadla 270 mm - 980 mm
Dĺžka zrkadla 65 mm
Šírka zrkadla 43 mm
Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081630 43X65
EAN/GTIN 2050001671431
Číslo výrobcu 081630 43X65

Popis

Prevedenie:

Zrkadlo s kovovým uchytením, pochrómovaná stopka.
S výsuvnou teleskopickou tyčou. Veľká rukoväť bezpečná proti pretočeniu a robustný kĺb.