{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 350 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 250 lm | |
Trvanie osvetlenia | 3,5 h - 5,5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Hmotnosť | 266 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081537 205 | |
EAN/GTIN | 4045197727251 | |
Číslo výrobcu | 081537 205 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Typ: 205
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 024 kus/y s okamžitým dodaním
42,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
457 kus/y s okamžitým dodaním
77,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh batérie | Li-Ion | Li-Ion |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s akumulátorom |
Hmotnosť | 266 g | 470 g |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | IP 54 |
Svetelný tok | 350 lm | 60 lm - 1 000 lm |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | 1 |
Druh produktu | Pracovné svietidlo | Pracovné svietidlo |