Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Typ: 205

Č. pol.: 081567 205
Nový produkt
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
538 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Svetelný tok 350 lm
Svetelný tok Úroveň 2 150 lm
Trvanie osvetlenia 3 h - 6,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Farba svetla studená biela
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 205 mm
Hmotnosť 201 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081567 205
EAN/GTIN 4067263110804
Číslo výrobcu 081567 205

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s 2 úrovňami jasu a bodovým svetlom (100 lúmenov). So závesným hákom, skladacím stojanom a USB-C nabíjacou prípojkou.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka