LED EX akumulátorové pracovné svietidlo UNI-EX

Č. pol.: 081515 UNI-EX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX zóna 0; zóna 20
Označenie výrobcu UNI-EX
Svetelný tok 200 lm
Svetelný tok Úroveň 2 330 lm
Trvanie osvetlenia 7,5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 3 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Hodnota CRI 80
Teplota farby 6 000 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,8 Ah
Napätie akumulátora 3,2 V
Celková dĺžka 220 mm
Celková šírka 70 mm
Celková výška 39 mm
Hmotnosť 420 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081515 UNI-EX
EAN/GTIN 5708997356173
Číslo výrobcu 3,56

Popis

Prevedenie:

Pracovná lampa odolná proti výbuchu, testovaná podľa platných smerníc ATEX.
Extrémne jasné osvetlenie a veľmi dlhá životnosť.
Multifunkčné akumulátorové pracovné svetlo LED-EX. Hlavné svetlo s dvojstupňovým spínačom a horným reflektorom.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

Certifikované pre zóny ATEX 0 a 20.
Smernica ATEX č. 2014/34/EÚ, schválené a certifikované podľa IEC a IECEx.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla a nabíjacej stanice.