{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | zóna 2; zóna 22 | |
Označenie výrobcu | MIDI-EX | |
Svetelný tok | 140 lm - 280 lm | |
Trvanie osvetlenia | 5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Hodnota CRI | 80 | |
Teplota farby | 6 500 K | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 1,6 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,8 V | |
Celková dĺžka | 181 mm | |
Celková šírka | 50 mm | |
Celková výška | 29 mm | |
Hmotnosť | 180 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081515 MIDI-EX | |
EAN/GTIN | 5708997356111 | |
Číslo výrobcu | 03.5611 |