{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | P7R-WORK | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 68 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 900 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 390 lm | |
Svetelný tok Úroveň 3 | 15 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 3,25 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 3 | 60 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | áno | |
Smart Light Technology (SLT) | áno | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4,8 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 170 mm | |
⌀ hlavy | 45 mm | |
Hmotnosť | 219 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081469 P7R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205020695 | |
Číslo výrobcu | 502187 |