{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | P18R-WORK | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 2 600 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 1 000 lm | |
Svetelný tok Úroveň 3 | 30 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 4,5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 3 | 70 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | áno | |
Smart Light Technology (SLT) | áno | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 183 mm | |
⌀ hlavy | 99 mm | |
Hmotnosť | 669 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081469 P18R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205020749 | |
Číslo výrobcu | 502188 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() LED vrecková lampa Work s akumulátorom P18R-WORK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
253,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 824 kus/y s okamžitým dodaním
30,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kapacita akumulátora | 3 Ah | 1,1 Ah |
Zóna ATEX | žiadna | žiadna |
Hmotnosť | 669 g | 83 g |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | 2,5 h |
Osvetľovacie teleso | LED modul | LED modul |
Svetelný tok | 2 600 lm | 220 lm |
Svetelný tok Úroveň 2 | 1 000 lm | 80 lm |