{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | P4R | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 120 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 10 lm | |
Trvanie osvetlenia | 4 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 18 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | áno | |
Smart Light Technology (SLT) | nie | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | nikel-metal hydrid | |
Kapacita akumulátora | 0,9 Ah | |
Napätie akumulátora | 1,2 V | |
Celková dĺžka | 146 mm | |
⌀ hlavy | 15 mm | |
Hmotnosť | 60 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081467 P4R | |
Číslo výrobcu | 502306 |